Hi-vis samme pakkeligt regnsæt Yellow 4XL R

Art.-nr.: H448YER4XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer H448YER4XL
EAN/GTIN 5036108352906
Producentnummer H448YER4XL
L-nummer L01840 107452
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Et ekstremt praktisk og vandtæt regnsæt med høj synlighed, der kan pakkes væk. Med alle de fremragende kvaliteter af 190T stoffet og designet til at holde brugeren synlig, sikker og tør i regnvejr, tilbyder H448 enestående værdi for pengene. Denne beklædningsgenstand kan nemt rulles sammen og opbevares, når den ikke er i brug.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Øget åndbarhed med et udluftet ryg
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • REACH PVC coating
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 2 lommer til opbevaring
  • Elastisk I Livet
  • CE Certificeret
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Materiale:

Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske