KNUX vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 160405L

Art.-nr.: GG2937 160405L
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 49,02 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder VM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 240 mm/min
Indhold 251032 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte KNUX 160405L
Hjørneradius 0,5 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,35 mm
Skæredybde ap maks 4 mm
Antal skift/skær 2
Belægning belagt
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2937 160405L
EAN/GTIN 4067263094500
Producentnummer GG2937 160405L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter