Fordelspakning CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk. HB7010-2

Art.-nr.: GG2407 160612
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 78,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010-2
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,3 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 mm/min - 440 mm/min
Indhold 250170 HB7010-2
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 160612
Hjørneradius 1,2 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skæredybde ap min 0,8 mm
Skæredybde ap maks 5,5 mm
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2407 160612
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2407 160612
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter