{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | HB7010-2 | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | SS | |
| Antal stk. | 50 | |
| Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 170 mm/min - 500 mm/min | |
| Indhold | 250050 HB7010-2 | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 09T304 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skæredybde ap min | 0,25 mm | |
| Skæredybde ap maks | 3,25 mm | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | GG2403 09T304 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Producentnummer | GG2403 09T304 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |