Fordelspakning fræsevendeskærsplatte SEHT 1204 AFSN, HB7535

Art.-nr.: GG2108 UNI
Sæt pris 50 styk (DKK 38,59 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEHT 1204 AFSN
Type UNI
Type HB7535
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 4,76 mm
Indhold 50
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2108 UNI
EAN/GTIN 4062406619497
Producentnummer GG2108 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT planfræser nr. 214200, nr. 214202 og nr. 214205.

Indhold:

50 × 214310 UNI

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter