simturn GX spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, maksimal notdybde, 25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Art.-nr.: G26.1.000.03 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer G26.1.000.03 L
EAN/GTIN 4069769183856
Producentnummer A35Q
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, udvendig bearbejdning, maksimal indstiksdybde
25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 26,0 mm
  • Skrue = ATJ7
  • b = 25,40 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • Skruetrækker = SW6
  • f1 = 23,9 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,40 mm