simcut BF Skæreindsats, notning af langsgående not, DIN 6885, tolerance JS9, b=12 mm, b=12 mm, tolerance JS9

Art.-nr.: F12.1200.03.05 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer F12.1200.03.05 B X800
EAN/GTIN 4069769177527
Producentnummer AG8MX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance JS9
b=12 mm, b=12 mm, tolerance JS9

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm
  • R = 0,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm (tolerance JS9)
  • tmax = 5,7 mm
  • h = 5,0 mm