simturn F12 Spændeholder, spændeholder, formnotning, 19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Art.-nr.: F12.0.750.S.A12.15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer F12.0.750.S.A12.15
EAN/GTIN 4069769176773
Producentnummer A4B3
L-nummer L23830 106788
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F12 klemmeholder
Klemmeholder, formindskæring
19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • Skrue = ASCC
  • Skruetrækker = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolerance js14)
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm