simcut BF skæreindsats, notning af langsgående not, DIN 6885, tolerance P9, b=4,97 mm, b=5 mm, tolerance P9

Art.-nr.: F10.0498.02 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer F10.0498.02 B X800
EAN/GTIN 4069769175196
Producentnummer AQ0TX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance P9
b=4,97 mm, b=5 mm, tolerance P9

Tekniske parametre:

  • tmax = 2,8 mm
  • h = 4,4 mm
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,97 mm
  • b = 5,0 mm (tolerance P9)
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm