simturn DX skæreindsats, boring af huller, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: D14.1887.02 YL X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D14.1887.02 YL X400
EAN/GTIN 4069769142327
Producentnummer AGJYX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • a = 13,20 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • κ = 18°
  • ØDmin (min. boring) = 13,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 8,70 mm
  • κ2 = 8°
  • S = 5,3 mm