simturn DX skær, boring af huller, Dmin=9,8 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: D11.1855.02 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D11.1855.02 YR X800
EAN/GTIN 4069769126198
Producentnummer AC65X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=9,8 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • κ2 = 8°
  • ap = 0,25 mm
  • S = 4,2 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 9,50 mm
  • f = 5,50 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • κ = 18°
  • ØDmin (min. boring) = 9,8 mm
  • R = 0,20 mm