simturn DX-skæreplade, fuldradiusspor, Dmin=11 mm, b=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Art.-nr.: D11.0008.157 VL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer D11.0008.157 VL X800
EAN/GTIN 4069769120592
Producentnummer A689X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=11 mm, b=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • R = 0,787 mm
  • w = 1,575 mm (tolerance +0,05)
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • f = 6,7 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • a = 10,70 mm