Vandtæt HR cut impact handske Grey/Black XXL R

Art.-nr.: AP55G8RXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 11

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP55G8RXXL
EAN/GTIN 5036108361380
Producentnummer AP55G8RXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Innovativt TPR design kombineret med et niveau D cut liner giver en impact handske med enestående fingerfærdighed, komfort og beskyttelse. TPR beskytterne er limet direkte på handsken i stedet for traditionel maskinsøm, som gør det muligt for handsken at bevæge sig mere frit med hånden. Fuldt dyppet nitril coating giver et sikkert greb og en enestående barriere mod væsker. En forstærket tommelfinger kile giver ekstra holdbarhed. Fungerer med de fleste touchscreen enheder.

Egenskab:

  • Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
  • Level D skærefasthed
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • Fuld vandtæt
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Åndbar sømløs foring
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • New style
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Glasfiber; TPR; Stål Fibre; Nylon; ElastikGlasfiber;