MICRO-TECH® håndskruetrækker Torx® T5

Art.-nr.: AEX.5X35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AEX.5X35
EAN/GTIN 3148510049557
Producentnummer AEX.5X35
L-nummer L60130 7334
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Klinge forkromet, spids bruneret

Egenskab:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [nr.]: T5
  • Farve: grøn
  • Nr.: T x 5
  • [g]: 13,0