Analytisk balance Max 102 g

Art.-nr.: ABP 200-5DM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ABP 200-5DM
EAN/GTIN 4045761213944
Producentnummer ABP 200-5DM
L-nummer L40250 2090
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Navigationskryds: til lynhurtig navigation i menuen
  • Intern automatisk justering: for temperaturændringer ≥ 1 °C og tidsstyret hver 4. time, garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
  • Mindste prøvevægt: kan gemmes manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Ved vejninger under denne værdi udsender vægten en advarselsmeddelelse
  • Doseringshjælp
  • Praktisk formulering/dokumentation: med kombineret tara/udskrivningsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
  • Individuelle brugerindstillinger kan gemmes for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver operation eller gemmes i dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af skala, ændring af indstillinger eller oprettelse eller ændring af en opskrift kun af den autoriserede person Udførelse af formulering af brugeren
  • U.S.FDA 21 Part 11: Understøtter dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, balance-ID)
  • Menusprog DE, GB
  • Automatisk dataoutput til PC/printer: efter hver balancestabilitet
  • Stort glasafskærmning: med 3 skydedøre for komfortabel adgang til prøven
  • [[2]]. Multifunktionel vejeplade: Medfølger i leveringsomfanget, minimerer virkningen af luftstrømme i vejekammeret og forbedrer dermed afviklingstiden og gentageligheden betydeligt. Desuden kan udragende prøver, prøvepapir, PCR-rør, mikrocentrifugerør osv. nemt fastgøres og vejes uden problemer
  • beskyttelsesdæksel medfølger
  • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Desuden kan udragende prøver, prøvepapir, PCR-rør, mikrocentrifugerør og meget mere nemt fastgøres og vejes uden problemer
  • Intern automatisk justering ved temperaturændringer ≥ 1 °C og tidsstyret hver 4. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Automatisk dataoutput til pc/printer efter hver stabilisering af vægten
  • Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
  • Stor glasafskærmning med 3 skydedøre for nem adgang til vejeproduktet
  • Menusprog DE, EN
  • Der kan gemmes individuelle brugerindstillinger for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver operation eller gemmes i dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af vægten, ændring af indstillinger eller installation eller ændring af en opskrift, som kun må foretages af den autoriserede person &
  • USB-data-interface, f.eks. til tilslutning af et USB-tastatur til bekvem registrering af artikelnumre, artikeltekster, til lettere navigation i menuen osv
  • Navigationskors til lynhurtig navigation i menuen
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Den mindste prøvevægt kan gemmes manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Når vejningen ligger under denne værdi, udsender vægten en advarselsmeddelelse
  • Formulering udført af brugeren
  • Den medfølgende multifunktionelle vejeplade minimerer virkningen af luftstrømme i vejekammeret og forbedrer dermed afviklingstiden og gentageligheden betydeligt

Egenskab:

  • Nettovægt ca. 8 kg
  • Selvlysende OLED-display, cifferhøjde 12 mm, lyst med høj kontrast, til nem aflæsning af vægtværdien, selv under ugunstige lysforhold
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C
  • Samlede mål (inkl. forrude) B×D×H 595×380×540 mm
  • Vægtkammer B×D×H 166×156×220 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter