Slag & skærefast handske Grey/Black S R

Art.-nr.: A722G8RS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 7

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A722G8RS
EAN/GTIN 5036108276974
Producentnummer A722G8RS
L-nummer L01840 1081
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kombinerer komfort, greb, slag og skærefasthed i en behagelig sømløs handske. Fleksible PVC slagplader og forstærket syning for maksimal holdbarhed. Velegnet til tunge udfordringer.

Egenskab:

  • Maksimal beskyttelse med TPR pod teknik
  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Håndledsrem til sikker montering
  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • Åndbar sømløs foring
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Cut Level A4
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: TPR; HPPE; Glasfiber; Polyester; Nylon; ElastikGlasfiber;