Premium Tig Svejsehandske Grey L R

Art.-nr.: A520GRRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A520GRRL
EAN/GTIN 5036108265244
Producentnummer A520GRRL
L-nummer L01840 762
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Optimal fingerfærdighed til svejseopgaver. Handsken har en blød håndflade i fleksibelt gedelæder og en kraftig manchet i oksespalt læder. Egnet til Type B (TIG-svejsning). Syet med Para-aramid tråd.

Egenskab:

  • EN12477 Type B svejsebeskyttelse
  • Para-Aramid søm overalt for ekstra slidstyrke
  • Soft, fleksibel håndflade i gedeskind med spaltlæder manchet
  • Velegnet til svejse og metalarbejde
  • Velegnet til arbejde der kræver præcision
  • Håndledsstøtte og beskyttelse
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Materiale:

Materiale: Gedeskind; Okse Spalt Læder;