Arctic vinterhandsker Black L R

Art.-nr.: A146BKRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Handskestørrelse 9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A146BKRL
EAN/GTIN 5036108199334
Producentnummer A146BKRL
L-nummer L01840 1152
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

2 lags foring holder på varmen. En 3/4 nitril sanddypning giver bedre beskyttelse til fingrene og forbedret væskebeskyttelse. Åben håndryg for åndbarhed. 250°C kontakt varmebeskyttelse. Perfekt handske til en lang række industrier.

Egenskab:

  • Specielt designet til brug i kolde miljøer
  • Dobbelt for holder på varmen
  • Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
  • Fleksibel ru nitril coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • 3/4 dyppet for øget beskyttelse
  • Superb slid og rivstyrke
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Polyester; Akryl; Elastik;