PU dyppet handske, Latex fri - hel kasse (144) Black XXS R

Art.-nr.: A123K8RXXS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A123K8RXXS
EAN/GTIN 15036108849274
Producentnummer A123K8RXXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

13 gauge polyester og latexfri elastisk handske med PU belægning. Med sin latexfri sammensætning er disse handsker den rigtige løsning til dem, der er allergiske over for latex eller har følsom hud. Perfekt til indviklede opgaver, hvor fingerfærdighed og åndbarhed er afgørende. Sælges i kasse med 144 par.

Egenskab:

  • 100% Latex free
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Perfect for krævende opgaver
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • CE Certificeret
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Latex fri elastan;