Polka Dot handsker White/Blue XS R

Art.-nr.: A110WBRXS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Weiß/Blau
Handskestørrelse 6

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A110WBRXS
EAN/GTIN 5036108293353
Producentnummer A110WBRXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved at kombinere forbedret greb med fremragende fingerfærdighed klarer Polka Dot Glove sig godt under tørre forhold. Sømløs 13 gauge strikhandske med PVC dotterne på håndflade. Ekstra belægning på fingerspidserne for at forbedre opsamlingen af små genstande.

Egenskab:

  • PVC dotter i håndflade for bedre greb
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Åndbar sømløs foring
  • Velegnet til arbejde der kræver præcision
  • Gode egenskaber i tørt miljø
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • CE Certificeret
  • ANSI slidstyrke niveau 1
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;