Håndbeskyttelse Grip Performance Grey/Black L

Art.-nr.: A106G8RL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Grau/Schwarz
Handskestørrelse 9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A106G8RL
EAN/GTIN 5036146017874
Producentnummer A106G8RL
L-nummer L01840 100120
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Grip 10 Latex handske med forstærket tommelfinger (pakke med 12)

Egenskab:

  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Krympet latex belægning giver fremragende greb
  • Den essentielle byggehandske
  • Fremragende slidstyrke og grip i tørt og vådt miljø
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Robust 10 gauge strik
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Polyester; Bomuld; Elastik;