simmill OS Fræseindsats, fint boreværktøj, Dmin=6,2 mm, L2=20,3 mm

Art.-nr.: A07.0295.20.62.05 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A07.0295.20.62.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769081725
Producentnummer AW1FX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill OS fræseindsats
Fine boreværktøjer
Dmin=6,2 mm, L2=20,3 mm

Tekniske parametre:

  • ap = 0,50 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,10 mm
  • d = 5,25 mm
  • a = 6,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 20,3 mm