simturn AX-skæreplade, UN-gevind, delprofil, indvendig, Dmin=6,2 mm, stigning/tomme=24-28, L2=15,2 mm

Art.-nr.: A06.UN24.01.15.62 MR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A06.UN24.01.15.62 MR X800
EAN/GTIN 4069769074567
Producentnummer ACDXX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
UN-gevind, delvis profil, indvendig
Dmin=6,2 mm, stigning/tomme=24-28, L2=15,2 mm

Tekniske parametre:

  • w = 0,11 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,64 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • S = 0,55 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Gevind/tomme = 24-28
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm