simturn AX-skæreplade, kopi- og profildrejning, Dmin=6,2,R=0,15, L2=20,3

Art.-nr.: A06.4730.20.62.15 YL X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A06.4730.20.62.15 YL X400
EAN/GTIN 4069769069365
Producentnummer AKJKX400
L-nummer L23830 1325
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Kopiering og profildrejning
Dmin=6,2 , R=0,15 , L2=20,3

Tekniske parametre:

  • LH = 23,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 1,8 mm