simturn AX Skæreindsats, boring af huller, Dmin=3, R=0,15, L2=15,2

Art.-nr.: A04.1C14.15.30.15 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A04.1C14.15.30.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769023879
Producentnummer AW3SX400
L-nummer L23830 1788
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=3, R=0,15, L2=15,2

Tekniske parametre:

  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 2,35 mm
  • a = 2,75 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. boring) = 3,0 mm
  • L2 = 15,2 mm