simturn AX-skæreplade, udboring af huller, Dmin=1,4, R=0.1, L2=10.2

Art.-nr.: A04.1806.10.14.10 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A04.1806.10.14.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769012309
Producentnummer A52VX400
L-nummer L23830 103118
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=1,4, R=0,1, L2=10,2

Tekniske parametre:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,15 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,60 mm
  • a = 1,25 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,4 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 0,90 mm