Spånplade-lagerniveauer, bredde 2140 mm, Dybde: 1000mm

Art.-nr.: 991045 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Pladetykkelse: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pladetykkelse 25 mm
Bredde 2.140 mm
Dybde 1.000 mm
Tykkelse 28 mm
Materiale, lagerniveau Spånplade
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Hylde, monteringstype Nøglehul
Kundemontering ja
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 991045 1000
EAN/GTIN 4004514225733
Producentnummer 19523
Producent/ansvarlig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Vangepar medfølger.