Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 986L-6
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 986L-6
EAN/GTIN 4000896232611
Producentnummer 986L-6
L-nummer L60140 4870
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • DIN 7422
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 6 mm
  • Mål / længde: 100 mm
  • Længde L1: 62 mm
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse