Cirkulationsfilterpåsats til sikkerhedsskabe, Type: 1

Art.-nr.: 981100 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 256 mm
Bredde 308 mm
Dybde 555 mm
Stiktype indgang F
Nominel spænding 85 V - 264 V
Strømforbrug 0,13 A
Lydtrykniveau 35 dB
Vægt 18 kg
Produkttype Cirkulationsfilterpåsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 981100 1
EAN/GTIN 4250101190117
Producentnummer 39306
Producent/ansvarlig person asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompletsystem med ventilationsmotor, særligt aktivt kulfilter, ventilations- og filterovervågning. Med sekundært filter af hensyn til ekstra sikkerhed ved lækager. Kabinet af pladestål. Integreret displayvisning og tastebetjening giver nem kontrol og visning af funktioner. Optisk og akustisk alarm inkl. potentialfri alarmkontakt.

Fordel:

  • Ikke behov for dyre ventilationsledninger.
  • Let og sikker montering.
  • Eksplosionsfarlig zone omkring skabet bortfalder.
  • Høj fleksibilitet ved valg af opstillingssted.
  • Aktiv personbeskyttelse takket være den sikre registrering af sundhedsskadelige dampe med tilbageholdelse i systemfilter. Filtermætning >99,999 %.
  • Yderst støjsvag, kun ca. 35 dB (A).

Anvendelse:

Til sikker teknisk udluftning af sikkerhedsskabe i arbejdsrum i overensstemmelse med kravene i TRGS510, bilag 3.
Filter kun egnet til opløsningsmiddeldampe (kulbrinter), ikke til ætsende, aggressive stoffer som f.eks. eddikesyre.

Norm:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Passer til:

Sikkerhedsskabe nr. 981015; 981025; 981035.

Lakering:

Kabinet pulverlakeret.

Bemærk:

  • Filterskift og bortskaffelse af det kontaminerede filter bør foretages af en asecos-servicetekniker (ved normal belastning med skadelige stoffer) en gang om året.