Udførelse:
Stabil og kraftig smedegods- / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.
Fordel:
Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden uden ekstra drejeplade, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.
Anvendelse:
Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).
Passer til:
Parallelskruestik model
GARANT nr. 967000.
Leveringsomfang:
Inklusive alle monteringsskruer til montering på filebænken.
Lakering:
Sølvgrå.
Bemærk:
Højdeindstillingsenhed også til originale LEINEN-skruestikker (ikke LEINEN-JUNIOR nr.
967060).
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Anordning til fastgørelse af en skruestik.
- Til montering på arbejdsplade med en tykkelse på 50 mm.
- Til både industriel og privat brug.
- Må kun anvendes i lukkede rum.
- Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
- Må kun anvendes efter korrekt montering.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.