Skillevæg 50 mm høj, højde 50 mm, Type: 98

Art.-nr.: 960550 98
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.909 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab; Hyldeskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab; Hyldeskab
Højde 50 mm
Bredde 98 mm
Bredde i E 6 E
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
vinklet fastgørelse til etiketteholder ja
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Materiale Aluminium
Fastgørelse på skuffebund med skruer nr. 960530
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960550 98
EAN/GTIN 4045197333582
Producentnummer 960550 98
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alu

Anvendelse:

Til yderligere inddeling i forbindelse med langsskillevægge nr. 960490 til 960520.

Bemærk:

Sortimenter af skillevægge med slidser / skillevægge, se nr. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.