Skillevæg med slidser til skuffer, forzinket, bredde 610 mm, 36 E, til skuffefronthøjde: 100/125mm

Art.-nr.: 960500 100/125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.672 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Højde 75 mm
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Passer til skuffefronthøjde 100/125 mm
Passer til skuffer, bredde 610 mm
Passer til skuffer, bredde i E 36E
Passer til skuffer, dybde 610 mm
Passer til skuffer, dybde i E 36E
Materiale Pladestål lakeret i RAL 7035 lysegrå
Fastgørelse på skuffebund Samling med skruer nr. 960530
Produkttype Gitterskillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960500 100/125
EAN/GTIN 4045197333315
Producentnummer 960500 100/125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af ruminddelere. Skillevæggene skrues sammen med bunden på skufferne. Skruer, se nr. 960530.

Anvendelse:

Til inddeling af skuffebredden eller -dybden ved skuffer 36×36 E Nr. 943011 / 3021 samt til inddeling af skuffebredden ved 36 E-dybe skuffer.