GARANT easyFix økonomisk rulleholder, ⌀ 6 mm, Type: 1

Art.-nr.: 955798 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 185 mm
Bredde 82 mm
Dybde 217 mm
Nyttebredde 56 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Sparerulleholdere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955798 1
EAN/GTIN 4062406573560
Producentnummer 955798 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sparerulleholder i kunststof med aluminiumsindsats (str. 3 og 5) trådbøjle ⌀ 6 mm. Trådbøjlen kan indstilles i dybden, så forskellige sparerullebokse kan fastgøres i samme størrelse.
Dimensioner for mindste boks: 205 × 205 mm, dimensioner for den største boks: 312 × 312 mm. (Basis boksstørrelse: GARANT / VSM-hjul, 56 mm bred).
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Passende til 1 sparerulle.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven