GARANT easyFix-værktøjsholder 45°, ⌀ 6 mm, Nyttedybde: 75mm

Art.-nr.: 955515 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    32,91 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    27,45 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nyttedybde 75 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Enkeltkrog 45°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955515 75
EAN/GTIN 4062406195076
Producentnummer 955515 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven