Momentnøgle-sortiment 60 Nm 3/8″, Antal værktøjer: 22

Art.-nr.: 953961 22
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Drivfirkant 3/8 tommer
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 22
Antal værktøjer 22
Vægt 1,632 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953961 22
EAN/GTIN 4062406157364
Producentnummer 953961 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953961: 1 stk.
GARANT HEX-bit nr. 637125 str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver
GARANT Sekskant-skruetrækkerindsats nr. 637629 str. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver
GARANT forlænger nr. 635429 str. 75; 125; 240: 1 stk. af hver
GARANT momentnøgle med reverserbar skralde nr. 656050 str. 60: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven