{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Vertikaludtræk, bæreevne | 80 kg | |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
| Døråbningsvinkel | 250 grader | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Bredde | 750 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Bredde i G | 30 | |
| Dybde i G | 28 | |
| Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.692 mm | |
| Vertikalt udtræk, nyttedybde | 656 mm | |
| Antal vertikaludtræk | 2 | |
| Udførelse | Hulvæg-vertikalskab | |
| Vægt | 146 kg | |
| Produkttype | Vertikalskab |
| Artikelnummer | 942143 2000 | |
| EAN/GTIN | 4069515001076 | |
| Producentnummer | 942143 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |