{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Skuffer, nytteflade i G | 36×24 | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×24G | |
| Fronthøjde | 75 mm | |
| Nyttehøjde | 50 mm | |
| Nyttebredde | 900 mm | |
| Nyttedybde | 600 mm | |
| Nyttebredde i G | 36 | |
| Nyttedybde i G | 24 | |
| med separat oplåsning af skuffer | nej | |
| Brugsområde | Værktøjsskab | |
| Vægt | 16 kg | |
| Produkttype | Skuffe |
| Artikelnummer | 931355 75 | |
| EAN/GTIN | 4062406063825 | |
| Producentnummer | 931355 75 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |