{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×24G | |
| Højde | 800 mm | |
| Bredde | 1.000 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Bredde i G | 40 | |
| Dybde i G | 28 | |
| Nyttehøjde | 700 mm | |
| Nyttehøjde for skuffer | 700 mm | |
| Antal skuffer | 0 | |
| Antal udtrækshylder | 0 | |
| Antal døre | 0 | |
| Maks. bæreevne | 4.000 kg | |
| Udførelse | til egen bestykning | |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
| Vægt | 45 kg | |
| Produkttype | Skabskabinet |
| Artikelnummer | 931335 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406063702 | |
| Producentnummer | 931335 800 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |