Universalpincet ESD 120 mm

Art.-nr.: 92 28 69 ESD
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
Produkttype Pincet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92 28 69 ESD
EAN/GTIN 4003773054771
Producentnummer 92 28 69 ESD
L-nummer L70010 797
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker håndtering af elektroniske komponenter i præcisionsapplikationer: muliggør kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og komponent
  • ESD-testet, sort epoxybelægning med en overflademodstand på mellem 10^3 og 10^9 Ohm
  • Til elektronik- og finmekanikindustrien
  • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
  • Bredt udvalg af modeller: lige, vinklede, gribeflader og håndtag glatte eller savtakkede, med nålespidser, spidse eller stumpe spidser
  • Rustfrit stål af høj kvalitet giver høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange ætsende materialer
  • Fås også som et sæt (92 00 01 ESD)

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: Lige
  • Spidsbredde (A): 0,25 mm
  • Spidsbredde (B): 0,25 mm
  • Design af pincetspids: Nålespids
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat