{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 3270 | |
| Højdeindstillingsområde | 720 mm - 995 mm | |
| Læssefladebredde | 605 mm | |
| Læssefladedybde | 405 mm | |
| Hjul-⌀ | 75 mm | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 17 kg | |
| Produkttype | Materialestativ |
| Artikelnummer | 919902 3270 | |
| EAN/GTIN | 4017976032702 | |
| Producentnummer | 3270 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |