Beskrivelse:
Robust industristøvsuger IVR 100/30 SC M ACD, som kan bruges både mobil og stationær i ufarlige områder, til hårde opgaver i tre-holdsdrift. Den trefasede støvsuger med filterteknologi i støvklasse M er velegnet til støvsugning af store mængder fine, brændbare og sundhedsfarlige (AGW ≥ 0.1 mg/m³) spåner og støv. Støjsvag drift takket være manuel filterrengøring af det vaskbare og holdbare lommefilter med konstant høj sugestyrke og det servicevenlige design opfylder støvsugeren andre vigtige krav i branchen. En ergonomisk landingsramme og en PE-taske med integreret lukkemekanisme og trykkompensationsslange sikrer komfortabel, sikker og støvsvag tømning af 100-liters rulleopsamlingsbeholder. Den direkte drevne, slidstærke motor med 3 kW Optagen effekt og en kraftig og energieffektiv sidekanalkompressor (IE2) med optimeret løbehjulsgeometri sikrer lavtryksdrift ved høj sugestyrke.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 915 x 760 x 1975 mm
- Nominel stikdiameter: DN 70
- Optagen effekt: 3 kW
- Optagelsestype: Elektrisk
- Beholderens indhold: 100 l
- Beholdermateriale: Stål
- vægt inkl. emballage: 160 kg
- vægt uden tilbehør: 159 kg
- luftmængde: 88 / 315 l/s / m³/h.
- Lydtrykniveau: 62 dB (A)
- Aktuel type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
- Nominel diameter for tilbehør: DN 50
Indhold:
Tilbehør i Leveres inkl .: Nej, tømning af beholder: Stepper chassis