Aftrækker, enkelt, Type: 0

Art.-nr.: 884700 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 18
Længde, trækbolte 180 mm
Spændedybde 120 mm
Tilslutningsgevind M10
Produkttype Aftrækkeranordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 884700 0
EAN/GTIN 4021176075599
Producentnummer 18-0
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Aftrækker med spændebøjle af kvalitetsværktøjsstål.
Separator: De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med en trykspindel. I den forbindelse trykkes de kileformede bakker ind mellem lejet og sædet.
Aftrækker: Sammen med separatoren til aftrækning af et løsnet leje fra sædet (trækboltene skrues ind i gevindhullerne og delekæberne).

Anvendelse:

Til deling af tætsiddende kuglelejer, tandhjul, indvendige ringe osv., når mellemrummet er for småt til normale aftrækkerkroge.

Passer til:

Separator nr. 884600.: 0