Skærehoved komplet med skruer til nr. 439020

Art.-nr.: 87439134
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87439134
EAN/GTIN 4005887003102
Producentnummer 87439134
L-nummer L60010 8022
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til boltsakse med udskiftelige skærekanter

Egenskab:

  • Skæreydelse 19 HRc: 13 mm²
  • Skæreydelse 40 HRc: 13 mm²
  • Længde mm (L): 190 mm
  • egnet til nej.: 439020
  • Vægt: 2541 g