Flash tube tang kæbe b.31.75mm max.kæbe b.1 1/4″ l.180mm

Art.-nr.: 87127005
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87127005
EAN/GTIN 4005887273406
Producentnummer 87127005
L-nummer L60010 4348
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til at dreje og løsne rør og møtrikker med forskellige diametre
  • Smedet kæbeområde
  • Forudindstilling via rulle med gevind

Egenskab:

  • Maks. kæbeåbning (tommer): 1 1/4 ″
  • L: 7 ″
  • Rørdiameter min. (mm): 11/4 mm
  • Maks. kæbeåbning (mm): 31,75 mm
  • Længde mm (L): 180 mm
  • Vægt: 278 g