ABC rørtang ″X-GRIP″ Red Edition kæbe b.55mm l.330mm 1″

Art.-nr.: 87115110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87115110
EAN/GTIN 4005887013439
Producentnummer 87115110
L-nummer L60010 4975
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Sikkert greb om rør, flade materialer og skrueforbindelser takket være den særlige kæbeform
  • Nyt, særligt ergonomisk højtydende design
  • Selvspændende på emnet, med betydeligt bedre selvspænding end store vandpumpetænger!
  • Tre DIN-former i én: A, B og C, 45° vinklet
  • Helt smedet, hærdet og anløbet i høj kvalitet, med forstærket bøsning
  • Møtrik sikret mod tab, sikkerhedsklemme beskytter mod klemskader

Egenskab:

  • Maks. kæbeåbning (tommer): 1 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1 ″
  • Maks. kæbeåbning (mm): 55 mm
  • Længde mm (L): 330 mm
  • Vægt: 850 g

Egnede produkter