Stiftnøgle T-håndtag sekskantet 2,5 mm

Art.-nr.: 84TZA.2.5
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 84TZA.2.5
EAN/GTIN 3662424075179
Producentnummer 84TZA.2.5
L-nummer L60130 8803
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Innovativt håndtagdesign - for højt drejningsmoment og bedre tilgængelighed i snævre monteringsrum
  • Ergonomisk håndtag med bløde materialeindlæg - træthedsfrit arbejde, høj komfort og sikkert greb
  • Lang ende med kuglehoved - kan vippes op til 30° i fastgørelseselementet
  • Korrosionsbestandigt stål, bruneret
  • Lasermarkeringer for hurtigt at finde den størrelse, du søger
  • Fordybning i håndtaget - let at opbevare
  • Fremstillet i Frankrig.

Egenskab:

  • A [mm]: 2,5
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 9

Leveringsomfang:

  • 1 nålenøgle