Tilbehør slibeblok reduktionsringe 32x6x30 mm

Art.-nr.: 822769
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Reduceringsring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 822769
EAN/GTIN 9003178227690
Producentnummer 822769
L-nummer L50140 2505
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Det medfølgende reduktionsringsæt minimerer dit værktøjsudvalg og sparer opbevaringsplads. Reduktionsringe til alle børster til slibeblokken fås gratis, se tabel.

Egenskab:

  • Form: 100 RR 00072 REDUKTIONSRING
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : PU = 1 stk.
  • Dimension (D x D x H): 32 x 6 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 32 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Boring: 30 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Minimerer antallet af værktøjer og sparer lagerplads

Anvendelse:

  • Reduktion af boringens diameter