Batteridrevet popnittemaskine M18ONEFPRT-202X, Type: M18ONEFPRT

Art.-nr.: 770460 M18ONEFPRT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Slaglængde 30 mm
Til popnitter af alle materialer op til 6,4 mm
Slagkraft 20000 N
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Vægt inklusive akku 2,5 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Vægt uden batteri 2,1 kg
Produkttype Popnittepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770460 M18ONEFPRT
EAN/GTIN 4058546347956
Producentnummer 4933478602
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Integreret clips til livrem.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× li-Ion-akku nr. 073827 str. MB18 og lader i kunststofkuffert, mundstykker 4,8; 6,0; 6,4 og 7,0 mm.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073816, 073827, 073839 og 073840. Du finder en version uden batteri og uden lader under nr. 770460 str. ONEFPRT-0.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter