Elektrikerstrømtang, forkromet, med grebsovertræk, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 728786 160
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kan skære tråd op til ⌀ 2,5 mm
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
Afisolering til leder-⌀ 0,5-0,75/1,5/2,5 mm2
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728786 160
EAN/GTIN 4003773071426
Producentnummer 13 05 160 T
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.

Anvendelse:

Til fastholdelse, skæring og afisolering samt crimpning af kabeltyller.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.