Økomagnetisk kerneboremaskine op til 32 mm,,KBE 32

Art.-nr.: 72709461000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 72709461000
EAN/GTIN 4014586894539
Producentnummer 72709461000
L-nummer L00020 110463
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til krævende opgaver takket være forarbejdning af højeste kvalitet og intern kabelføring af motoren.,Kompromisløs levetid takket være ekstra holdbart gearkassedesign med op til 4 timers driftstid.,Letvægt med FEIN højtydende motor og højt drejningsmoment til alt kerneboringsarbejde.,Fremragende forhold mellem pris og ydelse.,Intern køling.,Høj magnetisk holdekraft.,Sideudskifteligt fremføringshåndhjul.,God tilgængelighed i trange arbejdssituationer.,Personbeskyttelsesafbryder.

Egenskab:

  • Nominel optagelse: 1 200 W.
  • Udgangseffekt: 770 W
  • Belastningshastighed: 450 min⁻¹
  • Tomgangsomdrejningstal: 700 min⁻¹
  • HM kernebor maks. Ø: 32 mm
  • HSS kernebor maks. Ø: 32 mm
  • kernebor boredybde maks.: 50 mm
  • Kerneborepatron: 3/4 i Weldon
  • Afstand: 90 mm
  • Magnetholdekraft: 10 000 N.
  • Kabel med stik: 3 m
  • vægt ifølge EPTA: 10,80 kg